絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(6)
  • 0.5(30)
  • 1.0(2)
  • 1.01972(2)
  • 2(36)
  • 2.0(2)
  • 3(27)
  • 3.0(2)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 5.0(2)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 25(12)
  • 27(1)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(16)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(9)
  • 三木ネツレン(9)
  • スーパーツール(6)
  • 象印チェンブロック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(3)
0.3(4)
0.35(6)
0.5(30)
1
2(36)
3(27)
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る
縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック縦吊りクランプ セーフティロック付象印チェンブロック(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
51,980税込57,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
71,980税込79,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
63,980税込70,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンV-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレンV-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
Wロツク式鉄筋立吊クランプ スーパーツールWロツク式鉄筋立吊クランプスーパーツール
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25型 竪吊クランプ三木ネツレン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-V型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-VA型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
鉄筋立吊クランプ スーパーツール鉄筋立吊クランプスーパーツール(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ
86,980税込95,678
1台
翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クラン日本クランプ(JAPAN CLAMP)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。
用途縦つり専用に仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ S型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ S型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ロック装置のレバーにロープをつけることにより遠隔操作によるロックの解除、取り外し作業が可能です。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様レバーロック付
縦つり専用クランプ R型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ R型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
仕様安全ロック付トラスコ品番851-6196質量(kg)5.7有効寸法(mm)12~34
縦つり専用クランプ ASTL型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ ASTL型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
形鋼の簡易型縦つり専用クランプです。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途形鋼・縦つり専用に仕様形鋼・縦つり専用
クランプ NM型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ NM型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
無傷縦つりクランプです。
トラスコ品番851-6189質量(kg)9有効寸法(mm)3~25
縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型イーグルクランプ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL型イーグルクランプ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型イーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25) イーグルクランプ形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25)イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6139材質高抗張力鋼質量(kg)7使用荷重(kg)200~1000
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
バルブプレートクランプ イーグルクランプバルブプレートクランプイーグルクランプ
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法A(mm)48寸法B(mm)59適合部材日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
Wロック式鉄筋立吊クランプ スーパーツールWロック式鉄筋立吊クランプスーパーツール
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
遠隔操作開放機能付鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付スーパーツール
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
型式L型
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
種別立吊
異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
種別立吊
縦吊クランプ