絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(2)
  • 0.1(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(2)
  • 0.35(6)
  • 0.354(1)
  • 0.5(22)
  • 0.7(1)
  • 1(29)
  • 1.0(2)
  • 1.01972(2)
  • 2.0(2)
  • 3(16)
  • 3.0(2)
  • 5(11)
  • 5.0(2)
  • 100(1)
クランプ範囲(mm)
  • 4~30(2)
  • 25(3)
  • 30(9)
  • 35(1)
  • 36(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(14)
  • 三木ネツレン(5)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(3)
0.35(6)
0.5(22)
1(29)
2
2.0(2)
3(16)
3.0(2)
5(11)
5.0(2)
使用荷重(t)をもっと見る
縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック縦吊りクランプ セーフティロック付象印チェンブロック(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ(2件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 2TON 竪吊クランプ三木ネツレン
73,980税込81,378
1台
当日出荷
吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
88,980税込97,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
縦つり用クランプ イーグルクランプ縦つり用クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等材質高抗張力鋼
鋼板縦吊用クランプ イーグルクランプ鋼板縦吊用クランプイーグルクランプ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ WOL型イーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
159,000税込174,900
1個
7日以内出荷
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途縦つり・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-N型 2TON 竪吊クランプ三木ネツレン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能 日本クランプ(JAPAN CLAMP)形鋼縦吊り専用簡易型クランプ とんぼ作業可能日本クランプ(JAPAN CLAMP)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。 衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
用途H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。仕様形鋼・縦吊り専用トラスコ品番363-1117質量(kg)11寸法L(mm)210寸法H(mm)319寸法D(mm)70寸法H2(mm)96
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
型式L型
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
種別立吊
縦つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・構造が簡単で保守が容易です。・取付け、取外しが最も簡便、軽量で簡単な構造の為大幅な能率増進。・作業員が下で作業していた
種別立吊
縦吊クランプ