絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • 三木ネツレン(29)
  • イーグルクランプ(23)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(15)
  • エスコ(10)
  • イーグル(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • コンドーテック(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 1.01972(2)
  • 1.5(1)
  • 2.0(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.0(2)
  • 3.05915(1)
  • 5(2)
  • 5.0(2)
  • 5.09858(1)
  • 7(1)
  • 7.13801(1)
  • 10(1)
クランプ範囲(mm)
  • 9~28(1)
  • 19(6)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(5)
1(6)
1.0(2)
1.01972(2)
1.5(1)
2.0(2)
2(1)
3(2)
3.0(2)
3.05915(1)
5(2)
5.0(2)
5.09858(1)
7(1)
7.13801(1)
10(1)
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
縦吊りクランプ スーパーツール縦吊りクランプスーパーツール
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツールマイクロエアーグラインダー エアーホーススーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番575-5193
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール立吊クランプ(ストッパー式)スーパーツール
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ばねスーパーツール
599税込659
1本
翌日出荷
仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
立吊クランプ(SVC-E)用カムセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用カムセットスーパーツール
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
ス-パ-ロツクフック レバ-ボルトUナツト スーパーツールス-パ-ロツクフック レバ-ボルトUナツトスーパーツール
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0795展開図部品No.6、7
ス-パ-ロックフック バネ スーパーツールス-パ-ロックフック バネスーパーツール
169税込186
1セット
翌日出荷
トラスコ品番855-0776
ス-パ-ロツクフック バネ スーパーツールス-パ-ロツクフック バネスーパーツール
169税込186
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0793
立吊クランプ(SVC-E)用パッドセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用パッドセットスーパーツール
2,698税込2,968
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用ばねスーパーツール
699税込769
1本
翌日出荷
立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ばねスーパーツール
599税込659
1本
翌日出荷から翌々日出荷
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール縦吊りクランプ(細目仕様)スーパーツール
60,980税込67,078
1台
当日出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
立吊クランプ(SVC-E)用ロックハンドルセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ロックハンドルセットスーパーツール
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
吊りフツク ハバヒロ型.ロ-ラ- スーパーツール吊りフツク ハバヒロ型.ロ-ラ-スーパーツール
8,798税込9,678
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用シャックルセットスーパーツール
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
トラスコ品番855-0631
立吊クランプ(SVC-H)用パッドセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用パッドセットスーパーツール
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
ス-パ-ロックフック Uナット スーパーツールス-パ-ロックフック Uナットスーパーツール
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0778
ス-パ-ロツクフック レバ- スーパーツールス-パ-ロツクフック レバ-スーパーツール
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
トラスコ品番855-0791
立吊クランプ(SVC-H)用カムセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用カムセットスーパーツール
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
立吊クランプ(SVC)用パッドセット スーパーツール立吊クランプ(SVC)用パッドセットスーパーツール
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番855-0650
立吊クランプ(SVC-WH)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-WH)用ばねスーパーツール
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
トラスコ品番855-0618RoHS指令(10物質対応)対応
立吊クランプ(SVC-H)用ハンドルセット スーパーツール立吊クランプ(SVC-H)用ハンドルセットスーパーツール
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
トラスコ品番855-0591
Wロツク式鉄筋立吊クランプ スーパーツールWロツク式鉄筋立吊クランプスーパーツール
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付) スーパーツール立吊クランプ(ロックレバー式) (遠隔操作レバー付)スーパーツール
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。 遠隔操作レバーを取付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機能付。
立吊クランプ(ロックハンドル式) スーパーツール立吊クランプ(ロックハンドル式)スーパーツール
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
7t及び10t用のクランプは開放ロックピン付。 スプリング式締付ロック機構。 鋼板等の立吊用標準型クランプ。 本体等を特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性を保持。
鉄筋立吊クランプ スーパーツール鉄筋立吊クランプスーパーツール(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38質量(kg)6適合外径(Φmm)16~41容量(t)1
押出成型板吊クランプ スーパーツール押出成型板吊クランプスーパーツール
57,980税込63,778
1個
予約販売
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
用途押し出し成型セメント板の吊上げ・施工に最適。質量(kg)6.9容量(kg)260適合範囲(mm)50~65、70~85
Wロック式鉄筋立吊クランプ スーパーツールWロック式鉄筋立吊クランプスーパーツール
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
遠隔操作開放機能付鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付スーパーツール
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツールタテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプスーパーツール
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
縦吊クランプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら