6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(3)
1(4)
1.0(2)
1.5(1)
2.0(2)
3.0(2)
5.0(2)
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 動画あり
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ 種別立吊
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。 トラスコ品番813-0921 材質特殊鋼 質量(kg)12 適合外径(Φmm)35~55 適合管の呼びD35~D51
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38 質量(kg)6 適合外径(Φmm)16~41 容量(t)1
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)