絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.6
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(5)
  • 0.5(18)
  • 1(30)
  • 1.2(3)
  • 2(19)
  • 2.0(1)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 100(1)
クランプ範囲(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(2)
0.35(5)
0.5(18)
0.6
1(30)
1.2(3)
2(19)
3(19)
5(5)
100(1)
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ イーグルクランプ横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプイーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ Gイーグルクランプ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30) イーグルクランプ鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)イーグルクランプ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
横吊クランプ