絞り込み
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(5)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 1.2(3)
  • 2(20)
  • 2.0(1)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 100(1)
クランプ範囲(mm)
  • 15~45(1)
  • 16(5)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(7)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 40(4)
  • 50(1)
ブランド
  • イーグルクランプ(12)
  • 三木ネツレン(6)
  • スーパーツール(5)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
  • エスコ(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(2)
0.35(5)
0.5(18)
0.6(4)
1
1.2(3)
2(20)
3(19)
5(5)
100(1)
横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール横吊りクランプロックハンドル式先割型スーパーツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用イーグルクランプ
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
用途薄板水平吊り作業。
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
49,980税込54,978
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ安全ロック付き横吊りクランプアイビッグ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
横つり用クランプ イーグルクランプ横つり用クランプイーグルクランプ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様使用荷重(最小~最大)200~1000トラスコ品番851-6241材質高抗張力鋼質量(kg)6.3有効寸法(mm)5~30
イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ Gイーグルクランプ
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30) イーグルクランプ鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)イーグルクランプ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
横つり用(形鋼用)クランプ VAS型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ VAS型イーグルクランプ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ横つりクランプ VA-1t(4-30)イーグルクランプ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
水平吊クランプ イーグルクランプ水平吊クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
用途水平つり・運搬適合部材鋼板・敷鉄板
EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 1TON 横吊クランプ三木ネツレン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横吊り専用クランプ ロックスプリング付日本クランプ(JAPAN CLAMP)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
横吊りクランプ セーフティーロック付 象印チェンブロック横吊りクランプ セーフティーロック付象印チェンブロック
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。 引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)スーパーツール
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプスプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
1 Ton イージークランプ エスコ1 Ton イージークランプエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DJ-1全長(mm)156質量(kg)2.4
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンEP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
48,980税込53,878
1台
89日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
横吊クランプ