絞り込み
使用荷重(t)
  • 3
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.35(5)
  • 0.5(18)
  • 0.6(4)
  • 1(30)
  • 1.2(3)
  • 2(20)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 100(1)
クランプ範囲(mm)
  • 19~25(1)
  • 38(3)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 60(2)
  • 70(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(6)
  • 三木ネツレン(5)
  • スーパーツール(3)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(2)
0.35(5)
0.5(18)
0.6(4)
1(30)
1.2(3)
2(20)
3
5(5)
100(1)
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
48,980税込53,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
TAIYO梁吊り具 大洋製器工業TAIYO梁吊り具大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
99,980税込109,978
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
敷鉄板つり専用フック 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック日本クランプ(JAPAN CLAMP)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
イーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70) イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ AMS-3t(40-70)イーグルクランプ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番515-9253材質/仕上高抗張力鋼質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプイーグル 横つり用クランプ AMSイーグルクランプ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
横つり用(形鋼用)クランプ VAR型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ VAR型イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等材質高抗張力鋼
横つり用クランプ G-3t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)イーグルクランプ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
横つり用(形鋼用)クランプ GD型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型イーグルクランプ
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横吊クランプ 象印チェンブロック横吊クランプ象印チェンブロック
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプスーパーツール
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)スーパーツール
76,980税込84,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプスプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。
用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
55,980税込61,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
横吊クランプ