「使用荷重(t)」から絞り込む
横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷から4日以内出荷
横つり専用クランプです。
立て起こし作業も可能です。
クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
敷鉄板吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌日出荷
本体の先端が特殊効果処理の施したクサビ形状になっているので、取り付け・取り外しがハンマー1本で行えます。
用途敷鉄板のつり上げ・敷設・除去にトラスコ品番851-6179質量(kg)5.9有効寸法(mm)6~25
水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥47,980~税込¥52,778~特価
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
敷鉄板つり専用フック日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
鉄筋・丸棒つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
水平吊専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用にトラスコ品番851-6180質量(kg)6寸法d(mm)26寸法A(mm)80寸法t(mm)19寸法B(mm)45有効寸法(mm)3~40
水平つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
横つり専用クランプ C型日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
用途フランジの短い軽量形鋼等に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6145質量(kg)1.8有効寸法(mm)2~20
横つり専用クランプ 8.0t日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。
とんぼ作業可能です。
用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6133質量(kg)40寸法d(mm)104寸法A(mm)116寸法t(mm)26寸法B(mm)70有効寸法(mm)20~67
横つり専用クランプ 2t日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6169質量(kg)11寸法d(mm)60寸法A(mm)77寸法t(mm)16寸法B(mm)40有効寸法(mm)5~37
横つり専用クランプ 0.5t日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番468-8589質量(kg)2.4寸法d(mm)45寸法A(mm)47寸法t(mm)14寸法B(mm)20有効寸法(mm)2~18
横つり専用クランプ 0.35日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
反転作業が可能です。
フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番851-6167質量(kg)1.5寸法d(mm)25寸法A(mm)39寸法t(mm)12寸法B(mm)17有効寸法(mm)2~15
横吊り専用クランプ ロックスプリング付日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷
軽量・小型の横吊り専用クランプです。
立て起こし作業が、簡単に行えます。
ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。
横つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)当日出荷から4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
形鋼クランプスーパーツール税込¥32,978~¥29,980~