絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
- スーパーツール(39)
- イーグルクランプ(33)
- 三木ネツレン(9)
- 象印チェンブロック(2)
- 大洋製器工業(1)
- アイビッグ(1)
クランプ範囲(mm)
- 19~25(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
1(4)
2(5)
3(3)
4(1)
5(1)
6(1)

水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
横吊り専用クランプ ロックスプリング付
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷軽量・小型の横吊り専用クランプです。 立て起こし作業が、簡単に行えます。 ロックスプリング付クランプなので、無負荷になっても外れません。用途形鋼の立て起こし・運搬に。仕様横吊り専用
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
敷鉄板つり専用フック
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷敷き鉄板の吊り上げに最適です。用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です種別横吊