12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(1)
0.5(3)
1(4)
1.5(3)
2(5)
3(3)
8(1)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 8.0t
平板ばかりでなく、形鋼材などの吊り上げ用として用途が豊富です。 とんぼ作業可能です。
用途鉄骨梁などH形鋼の建て方や運搬作業に 仕様安全ロック付・2点吊り用 トラスコ品番851-6133 質量(kg)40 寸法d(mm)104 寸法A(mm)116 寸法t(mm)26 寸法B(mm)70 有効寸法(mm)20~67
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ 仕様ラッチ式ロック装置付 トラスコ品番166-6602 質量(kg)5.9 寸法L(mm)270 寸法H(mm)240 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)63
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平吊専用クランプ
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
用途敷鉄板の水平移動に、特に鋼板の水平吊り専用に トラスコ品番851-6180 質量(kg)6 寸法d(mm)26 寸法A(mm)80 寸法t(mm)19 寸法B(mm)45 有効寸法(mm)3~40
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。 トラスコ品番166-6601 寸法H(mm)346 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)19~25 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)80 有効板厚(mm)19~25
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。・反転作業が可能です。・フランジの短い形鋼つりに最適です
種別横吊
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.35
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6167 質量(kg)1.5 寸法d(mm)25 寸法A(mm)39 寸法t(mm)12 寸法B(mm)17 有効寸法(mm)2~15
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 2t
型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6169 質量(kg)11 寸法d(mm)60 寸法A(mm)77 寸法t(mm)16 寸法B(mm)40 有効寸法(mm)5~37
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.5t
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番468-8589 質量(kg)2.4 寸法d(mm)45 寸法A(mm)47 寸法t(mm)14 寸法B(mm)20 有効寸法(mm)2~18
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)