横吊クランプ :「敷鉄板」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(1)
3(2)
4(1)
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。
トラスコ品番166-6601
寸法H(mm)346
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)19~25
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)80
有効板厚(mm)19~25
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。
クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に最適です。
トラスコ品番851-6181
質量(kg)9
寸法d(mm)25
寸法A(mm)113
寸法t(mm)19
寸法B(mm)50
有効寸法(mm)5~48
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。