絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン
  • スーパーツール(37)
  • イーグルクランプ(34)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(18)
  • 象印チェンブロック(2)
  • エスコ(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • Super(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(2)
  • 1(13)
  • 1.5(1)
  • 2(14)
  • 3(12)
  • 5(2)
クランプ範囲(mm)
  • 12~40(2)
  • 16(7)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(12)
  • 45(6)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 193~239(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(2)
1(13)
1.5(1)
2(14)
3(12)
5(2)
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 横吊クランプ三木ネツレン
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HV-N型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
HA-60型 横吊クランプ 三木ネツレンHA-60型 横吊クランプ三木ネツレン
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
HA-110型 横吊クランプ 三木ネツレンHA-110型 横吊クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。
仕様横吊り専用
FL-H型 無傷横吊クランプ 三木ネツレンFL-H型 無傷横吊クランプ三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。
仕様横吊り専用寸法D(mm)60
EASY-S型 2TON 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 2TON 横吊クランプ三木ネツレン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 1TON 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 1TON 横吊クランプ三木ネツレン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 1/2TON 横吊クランプ三木ネツレン
23,980税込26,378
1台
当日出荷
基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
横吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン横吊クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
HV-26型 ビームクランプ 三木ネツレンHV-26型 ビームクランプ三木ネツレン
63,980税込70,378
1台
90日以内出荷
H鋼、帯板、薄型大型リング等の専用クランプです。水平吊、横吊作業が簡単にできます。
トラスコ品番359-0374径(Φmm)【吊環】50基本使用荷重(t)1.5クランプ範囲(mm)193~239
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンEP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
48,980税込53,878
1台
89日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
横吊クランプ