絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(9)
- 2(14)
- 3(12)
- 5(2)
ブランド
- 三木ネツレン
- スーパーツール(36)
- イーグルクランプ(33)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(17)
- 象印チェンブロック(1)
- 大洋製器工業(1)
- Super(1)
クランプ範囲(mm)
- 12~40(2)
- 16(7)
- 20(7)
- 25(2)
- 28(6)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(11)
- 45(5)
- 50(3)
- 70(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(2)
1(9)
2(14)
3(12)
5(2)

EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥23,980税込¥26,3781台当日出荷トラスコ品番448-6137質量(kg)1.2寸法L(mm)106寸法H(mm)128基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)20寸法H2(mm)68
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-N型 横吊クランプ
三木ネツレン¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 横吊クランプ
三木ネツレン¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
EASY-O型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)
三木ネツレン¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HV-N型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
HA-60型 横吊クランプ
三木ネツレン¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷から7日以内出荷横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。仕様横吊り専用
HA-110型 横吊クランプ
三木ネツレン¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷から7日以内出荷横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。 H形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。仕様横吊り専用
FL-H型 無傷横吊クランプ
三木ネツレン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷鉄骨橋梁等の作業現場で、鋼板、H綱、アングル等の傷をつけることなく、従来のクランプと同じワンタッチ操作で使用することができます。仕様横吊り専用寸法D(mm)60
EASY-S型 2TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥41,980税込¥46,1781台当日出荷質量(kg)4.2寸法L(mm)152寸法H(mm)201使用荷重(t)2基本使用荷重(t)2寸法D(mm)30寸法H2(mm)89
EASY-S型 1TON 横吊クランプ
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷仕様ロック方式トラスコ品番448-6145質量(kg)2.5寸法L(mm)124寸法H(mm)156使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~16寸法D(mm)24寸法H2(mm)68
横吊クランプ (安全ロック式)
三木ネツレン¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。材質特殊合金鋼主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
EASY-S型 横吊クランプ
三木ネツレン¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。型式S型