絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(6)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
  • スーパーツール(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
使用荷重(t)
  • 5
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 0.999(1)
  • 0.99932(1)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 12(1)
  • 150(1)
  • 1000(1)
クランプ範囲(mm)
  • 40(2)
  • 40~80(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 80(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(2)
0.3(2)
0.5(6)
0.75(2)
1(6)
1.5(3)
1.6(4)
2(6)
3(5)
5
使用荷重(t)をもっと見る
Bm-Chuck  MS-400 サンキョウ・トレーディングBm-Chuck MS-400サンキョウ・トレーディング(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
仕様適用山留:300・350・400質量(kg)3.7
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
ねじ式万能型クランプ 5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ 5t日本クランプ(JAPAN CLAMP)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。
用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用に仕様ねじ式万能型クランプトラスコ品番851-6191質量(kg)11有効寸法(mm)14~55
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)イーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
ねじ式全方向クランプ SBb型 イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBb型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼、精密鍛造
ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9652材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)24.5基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)20~80
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
ねじ式クランプ イーグルクランプねじ式クランプイーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
・縦つり、横つり、横引き等万能型です。・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。使用上の注意:・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)・I型鋼等のスロ
種別立吊・横吊兼用
ねじ式クランプ