ねじ式クランプ :「ネジ式クランプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
3(1)
5(1)
6.3(1)
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。 トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番683-1964 寸法L(mm)270 寸法H(mm)215 基本使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)37 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)95
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー カムクランプSJC用カムセット
用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびスクリューは含まれておりません トラスコ品番855-0761 セット内容SJC用カムセット(円形カム・カム受、ストッパーピン、スチールボール、ばね、止め輪)
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

トラスコ品番855-0754
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1セット
8,798 税込9,678
翌日出荷

締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
トラスコ品番683-5611 材質特殊鋼 幅(mm)291 高さ(mm)225 寸法L(mm)291 寸法H(mm)132 基本使用荷重(t)6.3 クランプ範囲(mm)5~50 寸法D(mm)41 寸法D2(mm)50 寸法H2(mm)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。 トラスコ品番689-9698 材質特殊鋼 幅(mm)190 高さ(mm)265 寸法L(mm)190 寸法H(mm)265 基本使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0~50 寸法D(mm)81 寸法H2(mm)105
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

スクリュー カムクランプSJC用スクリュー
用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびカムセットは含まれておりません トラスコ品番855-0762 セット内容SJC用スクリュー(スクリュー、ハンドル)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷