ねじ式クランプ :「横反転」の検索結果
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(1)
5(1)
6.3(1)
締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
トラスコ品番683-5611
材質特殊鋼
幅(mm)291
高さ(mm)225
寸法L(mm)291
寸法H(mm)132
基本使用荷重(t)6.3
クランプ範囲(mm)5~50
寸法D(mm)41
寸法D2(mm)50
寸法H2(mm)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番683-1964
寸法L(mm)270
寸法H(mm)215
基本使用荷重(t)5
クランプ範囲(mm)0~50
寸法D(mm)37
寸法D2(mm)50
寸法H2(mm)95
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
トラスコ品番660-7058
幅(mm)158
高さ(mm)121
寸法L(mm)158
寸法H(mm)121
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)55
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。