8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(2)
0.8(1)
1(1)
1.6(3)
2(1)
3(1)
3.2(1)
5(2)
150(1)
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 材質高抗張力鋼
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ 質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100 使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150 適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)6~28 締付トルク(N・cm)490
1台
21,980 税込24,178
欠品中

イーグルクランプねじ式クランプ
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ 質量(kg)24.5 寸法L(mm)282.5 寸法H(mm)285 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法A(mm)91 寸法F(mm)115 寸法D(mm)60 寸法E(mm)83 寸法B(mm)45 寸法C(mm)92 寸法W(mm)107 寸法I(mm)40 寸法G(mm)87 寸法R(mm)57.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 寸法P(mm)150 寸法O(mm)Φ27.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース 質量(kg)4.8 寸法L(mm)99 寸法H(mm)181 寸法F(mm)36 寸法D(mm)Φ42 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)70 寸法O(mm)Φ30 寸法I(mm)93 寸法G(mm)30 寸法K(mm)14 寸法Q(mm)Φ22 最大使用荷重(kg)1600 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)22
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法P(mm)200 寸法O(mm)Φ60 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプねじ式クランプ
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)