3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
30~150(1)
50~150(1)
60~160(1)
80(1)
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業 質量(kg)13 寸法H(mm)12 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法F(mm)280 寸法D(mm)118 寸法E(mm)370~435 寸法B(mm)305 寸法C(mm)187 寸法I(mm)60Φ 寸法G(mm)78 適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業 質量(kg)15 寸法L(mm)16 寸法H(mm)105 使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000 寸法F(mm)290 寸法D(mm)110 寸法E(mm)350~480 寸法B(mm)325~375 寸法C(mm)110 寸法I(mm)54Φ 寸法J(mm)120 寸法G(mm)125 寸法K(mm)72 適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング