コンクリート製品用クランプ :「溶接用」の検索結果
関連キーワード
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
75(1)
80(1)
100(1)
150(1)
150~200(1)
220(1)
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設
質量(kg)60
使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
開口寸法(mm)110~220
開口部A(mm)110~220
適合部材間知ブロック7ヶ所つり
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法F(mm)31
寸法D(mm)101
寸法C(mm)55
適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。