「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(12)
0.75(2)
1(24)
1.5(5)
2(17)
3
4(4)
5(8)
6(4)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)スチール
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能
経済的で作業能率のよい軽量タイプ
従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績
共下がり防止用としても使用可能
無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止
適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 縦吊クランプ
- 横吊クランプ
- 縦吊・横吊兼用クランプ
- スクリューカムクランプ
- ビームクランプ
- 形鋼クランプ
- ねじ式クランプ
- パネル吊クランプ
- レール吊クランプ
- U字溝用クランプ
- コンクリート製品用クランプ
- ドラム缶用クランプ
- 無傷クランプ
- ハッカー
- 吊りクランプ用部品・オプション
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。