吊りクランプ用部品・オプション :「物流」の検索結果
関連キーワード
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。
鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46
アズワン品番67-4590-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 縦吊クランプ
- 横吊クランプ
- 縦吊・横吊兼用クランプ
- スクリューカムクランプ
- ビームクランプ
- 形鋼クランプ
- ねじ式クランプ
- パネル吊クランプ
- レール吊クランプ
- U字溝用クランプ
- コンクリート製品用クランプ
- ドラム缶用クランプ
- 無傷クランプ
- ハッカー
- 吊りクランプ用部品・オプション
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。