吊りクランプ用部品・オプション :「物流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)スチール
特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。
1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。
安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。
鉄板、形鋼の運搬作業。
高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。
鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6~49●原産国:日本●コード番号:338-4141
アズワン品番67-9184-18
1台
¥35,980
税込¥39,578
27日以内出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)6
適合(コムラック)SF-03000×2台
トラスコ品番390-1971
質量(kg)18
材質(ボディ)スチール
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 縦吊クランプ
- 横吊クランプ
- 縦吊・横吊兼用クランプ
- スクリューカムクランプ
- ビームクランプ
- 形鋼クランプ
- ねじ式クランプ
- パネル吊クランプ
- レール吊クランプ
- U字溝用クランプ
- コンクリート製品用クランプ
- ドラム缶用クランプ
- 無傷クランプ
- ハッカー
- 吊りクランプ用部品・オプション
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。