絞り込み
ブランド
  • SEAGATE
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
  • StarTech.com(32)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(27)
  • SEAGATE(シーゲイト)(22)
  • アイネックス(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(15)
  • 変換名人(14)
  • センチュリー(13)
  • 東芝(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • AOTECH(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • YEC(3)
  • GROOVY(3)
  • 長尾製作所(3)
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 4TB(3)
  • 6TB(1)
  • 8TB(1)
  • 10TB(3)
  • 12TB(1)
  • 16TB(1)
サイズ
  • 3.5インチ(2)
インターフェイス
  • SATA(7)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(3)
256
高さ(mm)
  • 20.2(4)
  • 26.11(5)
20.2・26.11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate BarraCuda 3.5 4TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST4000DM004 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 4TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST4000DM004SEAGATE
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400動作モード3.7W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:2.5回転速度5400RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し)容量(TB)4
Seagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 2TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 7200rpm ST2000DM008SEAGATE
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.3/0.3●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490動作モード5.1W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.9回転速度7200RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:220MB/秒(OD読み出し)容量(TB)2
Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004SEAGATE
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5inch高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)630回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)256動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4インターフェイスSATA 6Gb/秒転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)
Seagate BarraCuda 3.5 6TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST6000DM003 SEAGATESeagate BarraCuda 3.5 6TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST6000DM003SEAGATE
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠1個箱梱包メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)610動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4回転速度5400RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:185MB/秒(OD読み出し)容量(TB)6
Seagate BarraCuda 2.5 500GB 内蔵HDDハードディスク メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 128MB 5400rpm ST500LM030 SEAGATESeagate BarraCuda 2.5 500GB 内蔵HDDハードディスク メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 128MB 5400rpm ST500LM030SEAGATE
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル〇500GB HDD○7mm厚品○5400rpm○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
Seagate SkyHawk 3.5 4TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016 SEAGATESeagate SkyHawk 3.5 4TB 内蔵HDD (CMR) メーカー3年保証 256MB ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016SEAGATE
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
1年間代理店保証1個箱梱包監視カメラ用途モデルの4TB HDD24時間×365日対応Compliant with RoHS requirements in China and Europe100万時間MTBF低回転モデル〇16ベイまで対応〇CMR品安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●SkyHawkTM Health Management搭載:○●記録技術:CMR●Drive Design:空気●対応するドライブ・ベイの数:最高16台●対応カメラ台数:最大64●RVセンサー:○●最高連続内部転送速度、OD(MB/秒):180●キャッシュ(MB):256●耐変色性:○●ロード/アンロード・サイクル:600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:8760●作業負荷率制限(WRL):180●平均起動時電流(12V、A):1.8●スタンバイ/スリープモード、標準(W):0.25●電圧許容差(5V):±5%●電圧許容差(12V):±10%高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.6標準質量(g)490平均消費電力(W)アイドル時:2.5、動作時:3.7インターフェイスSATA 6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4MTBF平均故障間隔1000000時間
Seagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 SEAGATESeagate IronWolf Pro 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー5年保証 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付SEAGATE
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠、メーカー保証5年。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com。1個箱梱包。NAS用途に最適なモデル。24時間×365日対応HDD、回転振動(RV)センサーにより振動を最小限に抑え、自己診断機能付。NAS(ベイ数は無制限)、24時間稼働のPC、外付けHDDケース、動画配信や映像編集などに最適。7200rpm回転が持続性のある優れたスループット・パフォーマンスを実現し、データ復旧サービスRescue 3年付で万一の備えも安心(※テレビ録画データは復旧対象外)。従来型磁気記録方式 (CMR)を採用し、ワークロード550TB/年。正規輸入品。
高さ(mm)26.11温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65、非動作時(周囲、最低):-40、非動作時(周囲、最高):70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85回転速度7200RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒
IronWolf 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 SEAGATEIronWolf 3.5【データ復旧3年付】 HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付SEAGATE
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85インターフェイスSATA 6Gb/秒MTBF平均故障間隔1000000時間
Seagate BarraCuda 2.5 内蔵HDDハードディスク メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 128MB SEAGATESeagate BarraCuda 2.5 内蔵HDDハードディスク メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 128MBSEAGATE
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル○7mm厚品○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
Exos 7E10シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 10TB SATA 6.0Gb/s 7200rpm 256MB 512e SEAGATEExos 7E10シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 10TB SATA 6.0Gb/s 7200rpm 256MB 512eSEAGATE
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
3.5 7200rpm Enterpriseモデル24時間×365日対応HDDRVセンサー搭載MTBF値250万時間の信頼性512Emulation品SATA 6Gb/s インターフェイス安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60最大奥行(mm)147最大幅(mm)101.85標準質量(g)720耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8回転速度7200RPM容量(TB)10MTBF平均故障間隔2000000時間
内蔵HDD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら