内蔵HDD :「7 セグメント 表示 器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5 7200rpm Enterpriseモデル。24時間×365日対応HDD。RVセンサー搭載。MTBF値250万時間の信頼性。512Emulation品。SATA 6Gb/s インターフェイス。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz~500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応 高さ(mm)26.11(最大) 温度(℃)動作時(ドライブ表示):5~60 最大奥行(mm)147 最大幅(mm)101.85 標準質量(g)720 耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G 平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8 回転速度7200RPM 容量(TB)10 MTBF平均故障間隔2000000時間
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷