内蔵HDD :「スサ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド 寸法(mm)約W184×D104×H32 枚数同時書き込み枚数:3枚 製品質量(g)約500 バッファメモリ128MB 対応メディアSDカード、microSDカード 対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 書込速度(MB/s)33
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
セット内容電源ケーブル 適合規格SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 枚数(同時書込)7個 バッファメモリ128MB 対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec)(Read)約33、(Write)約31 読込速度(最大)31MB/s 撥水加工無し
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

サンワダイレクトデュプリケーター
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター 完全非同期式コピー 最大33MB/Sの高速転送 いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚 セット内容電源ケーブル 適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。 バッファメモリ128MB 対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4) 耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。 転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31 読込速度(最大)31MB/s 書込速度(MB/s)(最大)33
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷