商品豆知識
パソコンなしでメディアをコピーできるDVDデュプリケーター
セット内容電源ケーブル・簡易取説※正式な取説はweb取説です。
適合規格CD・CD-R・CD-RW・DVD・DVD-R・DVD-RW
枚数【同時書込】3個
対応【書込対応】DVD-R 16x / DVD+R 16x / DVD-R DL 8x / DVD+R DL 8x,DVD-RW 6x,DVD+RW 8x / CD-R 48x / CD-RW 24x読込対応メディア,DVD-ROM / DVD-Video / DVD-Audio / DVD-R / DVD-RW / DVD+R,DVD+RW / DVD+R Double Layer / DVD-R Dual Layer / CD-ROM (Mode1 & Mode2),CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2) / CD-DA / Mixed-Mode / Video CD,CD-I / Photo CD (Single & Multi-session) / CD-Extra / HFS / CD-Bridge,ISO9660 / CD-R / CD-RWDVD フルサイズ(4.7GB)コピー時間・2倍速記録では30分・4倍速記録では15分・6倍速記録では10分・8倍速記録では9分・16倍速記録では6分CD フルサイズ(80分/700MB)コピー時間・32倍速記録では4分
バッファメモリ128MB
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
仕様同時書込枚数:7枚
セット内容電源ケーブル
適合機器SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
バッファメモリ128MB
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性SDスロット:約5000回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)Read約33、Write約31
読込速度(最大)31MB/s
書込速度(MB/s)(最大)33
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド
寸法(mm)約W184×D104×H32
枚数同時書き込み枚数:3枚
製品質量(g)約500
バッファメモリ128MB
対応メディアSDカード、microSDカード
対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
書込速度(MB/s)33
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。