サーバー用リムーバブルラックとなります
仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。