拡張インターフェース :「信号」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ 準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷