絞り込み
ブランド
  • ビット・トレード・ワン
  • StarTech.com(118)
  • CONTEC(コンテック)(75)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(45)
  • 変換名人(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • ラインアイ(20)
  • 玄人志向(9)
  • KVASER(8)
  • タイムリー(8)
  • ATEN(7)
  • エアリア(6)
  • 富士電機(5)
  • ラトックシステム(5)
  • QNAP(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • センチュリー(3)
  • Intel(インテル)(3)
  • MOXA(3)
インターフェイス
  • USB 2.0(1)
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板ビット・トレード・ワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボードビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
サウンドボードデバイス ビット・トレード・ワンサウンドボードデバイスビット・トレード・ワン
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
「俺の効果音!!」はボイスチャットでオリジナルな効果音をみんなに聞かせることができるサウンドデバイスです。 ボタンを押すだけで効果音や合いの手を再生しゲームプレイや会議を盛り上げたりすることが可能なオンラインパーティグッズです。 専用音声波形編集ツールを使用して自分のお好みのサウンドファイルを使用することも可能です。 最大5つの効果音を設定し様々な場面に応じた音を用意、ここぞという場面で活用できます。 有名なBGM(著作権許諾済)や様々な効果音を動作確認用プリセットとして収録、各ケーブルを繋げばすぐにスタンバイOK。 溢れるSEセンスで、あなたのボイスチャットや会議で笑いの渦や感動のエンディングを発生させちゃいましょう。
付属品USBケーブル(A to miniB)、4極プラグケーブル(オス - オス)、4極-3極変換コネクタ、保証書質量(g)約60電源USBより給電(DC5V)対応OS日本語版Windows11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×20mm対応機種USB通信ポートを標準で持つ機種(設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要)対応(音源フォーマット)MP3/WAV/AIFF/OGG/FLAC(読み込み後に独自フォーマットに変換)インターフェースUSBminiB、3.5mm4極CITAジャック×2(入力/出力)、PLAYボタン×5、STOPボタン×1、SOUND GAINボリューム、MIC GAINボリューム連続使用可能時間(収録)5ボタン全体で90秒動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)再生形式サンプリング周波数:約40kHz/量子化ビット 8bit
ロジックICで創る自作CPUキット ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキットビット・トレード・ワン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック)電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm消費電流(A)1以下電池(バックアップ電池)CR2032適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byteレジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個bit構成8bit総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワンESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
サーボモーター制御拡張モジュール ビット・トレード・ワンサーボモーター制御拡張モジュールビット・トレード・ワン
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キットPICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4Bコネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2スイッチ3LED2電源Raspberry Piより給電動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール ビット・トレード・ワンPICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールビット・トレード・ワン
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キットRaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OSRaspbian対応機種Raspberry Pi 2B/3Bセンサー測距/温度/湿度/気圧ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き)コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャックスイッチ3LED4電源Raspberry Piより給電動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様パワーアンプ:1W
サーボ拡張基板 組立済 ビット・トレード・ワンサーボ拡張基板 組立済ビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
質量(g)約14付属品ネジセット、保証書保証期間お買い上げから1年間スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
拡張インターフェース