拡張インターフェース :「チョウク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 電源USB 5V 出力端子COM/NO/NC (1C) 定格電圧(V)AC250、DC30 定格電流(A)10 寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず) 質量(g)約110 使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ビット・トレード・ワンサーボモーター制御拡張モジュール
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2 スイッチ3 LED2 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20 質量(g)約32 電源DC3.3V(ラズパイから供給) 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4 保証期間お買い上げから1年間 動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュールの自作キット。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi 2B/3B センサー測距/温度/湿度/気圧 ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き) コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック スイッチ3 LED4 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 仕様パワーアンプ:1W
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンIchigoJam専用学習リモコン基板
IchigoJamを高度な赤外線学習リモコンとして動作させる事が可能な拡張基板です。基板上に7個のスイッチを搭載し、それぞれスイッチ毎に赤外線リモコン信号を基板本体内に記録可能です。ユーザーが簡単にIchigoJamでIoT的な使い方のできる赤外線リモコンシステムを作成できます。IchigoJamのI/Oピンに接続するだけの簡単取付です。リモコン基板単体でもリモコン信号の記録、送出が可能です。あらかじめ各スイッチにリモコン信号を記憶させることで”OUT 2,0”などの簡単なコマンドでIchigoJamから各スイッチをコントロールできます。難しかった家電製品やエアコンの操作もIchigoJam BASICで操作可能です。外部センサを取り付けられるSENSOR端子を用意し、接続用の6ピンソケットを同梱しました。各種センサとの連携で自宅の家電をスマート家電に進化します。赤外線発光ダイオードを放射状に9個搭載することで送出範囲を半天球上にサポートし、IchigoJamのI/Oピンを操作し学習した赤外線リモコン信号を広範囲に送出することができます。一般的な家電協フォーマットのおよそ50倍の記憶バッファ300バイトを大容量をご用意しました。
対応機種IchigoJam T/S 以降 (初代IchigoJamおよび互換機はPIN形状により非対応) スイッチ数記録可能スイッチ:7個 適合周波数赤外線:38kHz バッファメモリ1chあたり300バイト×7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×75×50(突起部除く) 質量(g)約20 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと) 付属品ネジセット、1×6ピンソケット、保証書1部 保証期間お買い上げから1年間
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンサーボ拡張基板 組立済
質量(g)約14 付属品ネジセット、保証書 保証期間お買い上げから1年間 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 仕様●対応機種:Raspberry Pi Zero v1.3/W/WH、Raspberry Pi 2/3●LED:システム状態用×1、サーボモータ動作状態用×2●サイズ:W65×D30×H22mm(突起部含まず)●電源:サーボモーターの電源をGPIO給電/外部給電からジャンパで切り替え可能●PWM分解能:16bit●サーボモーター接続コネクタ:3ピン ピンヘッダ×2ch●外部電源入力:DC5V~12V(最大) 端子台より給電
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル 付属品保証書 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源(V)5(USB Micro-B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く) 保証期間1年 外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンWebサーバー機能付き制御基板
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500 付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ、基板スペーサ、ナット 質量(g)106 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26 消費電力(W)最大5 定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24 接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×162(スペーサを含まず) 外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンWebサーバー機能付き制御盤
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500 付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ 質量(g)232 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26 消費電力(W)最大5 定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24 接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×45×170(INレール板を含まず) 外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

PICスパコン ラズベリーパイ拡張モジュール。RaspberryPiには直接接続する事の出来ない、アナログ出力タイプの測距センサー搭載なので人物やモノの接近を感知。温度湿度気圧の複合センサー搭載なので、気象情報を簡単にモニタ可能。液晶ディスプレイは少ない配線で制御出来るI2C接続タイプの16文字×2行の大型バックライト付きを搭載。パワーアンプ、スピーカーも付属しているため本製品だけで音声読み上げが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi 2B/3B センサー測距/温度/湿度/気圧 ディスプレイ16文字×2行(バックライト付き) コネクタオーディオコネクタ:3.5mmステレオミニジャック スイッチ3 LED4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×55×40(突起部含めず) 質量(g)約110 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 付属品保証書1部 仕様パワーアンプ:1W
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷