拡張インターフェース :「基板用電流センサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能
仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500
付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ、基板スペーサ、ナット
質量(g)106
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源(V)USB電源 5、電源入力部 8~26
消費電力(W)最大5
定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A
定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24
接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×162(スペーサを含まず)
外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ
対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン
対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
電源USB 5V
出力端子COM/NO/NC (1C)
定格電圧(V)AC250、DC30
定格電流(A)10
寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)
質量(g)約110
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。