拡張インターフェース :「拡張ボード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けUSB 3.0接続ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。SATA電源コネクタ(必須)でUSBポートあたり最大900mAまで給電。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムにUSB 3.0接続ポートを追加し、USB 3.0対応デバイスをフル活用。2つの外付けポートを追加してシステムにUSB機能を拡張。コンピューターシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】なし、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)80 幅(mm)21 高さ(mm)120 質量(g)43 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)0~80 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)0~60 チップセットEtron-EJ168A USBタイプUSB 3.0 - 5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

積み重ね式レイアウトの4つの外付けUSB 3.0ポート。UASP対応による効率的なデータ転送。USB 3.0 rev. 1.0規格とIntel xHCI rev0.95規格に完全準拠。バス電源USB対応デバイス用SATA電源コネクタ内蔵。オプションでUSBポートあたり900mAまで給電可能。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。PCI Express 2.0規格に準拠。ロープロファイルブラケット同梱
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) 長さ(mm)75 幅(mm)19 高さ(mm)68 質量(g)68 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720201 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)54 高さ(mm)18 質量(g)59 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数10 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション 仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865 セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 ブラック 質量(g)141 対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)‐20 to 85 高さ(cm)12 コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート) 動作温度(℃)0 to 70 縦(cm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2.2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)82 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)50 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)77 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express x1 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0~85 保存温度範囲(℃)-25~85 使用湿度(%RH)20~80 レッド 材質スチール
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション インターフェースPCI Express 長さ(mm)80 幅(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)61 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps プロトコルシリアル:RS-232 レッド MTBF(時間)3188058 仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

デスクトップPCのPCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。 921.4kbpsの速度に対応し、8ポート分岐ケーブルで多様なシリアル周辺機器を接続できるPCIeシリアルカードです。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続> このPCI Expressシリアルカードは、DB9コネクタ8個の分岐ケーブルでシリアルポートを増設します。プリンタ、スキャナ、クレジットカードリーダー、PINパッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続することができます。 <幅広い互換性> Windows、Linuxなど幅広くOSをサポートし、異種OS混合環境で手軽に導入できるカードです。StarTech.comではライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)82 幅(mm)54 高さ(mm)17 質量(g)29 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×4 搭載I/OSATA ポート数6 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持。追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)。USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化。互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作。StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード。USB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適 セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイド レッド 質量(g)48 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13 湿度(%RH)20~80RH 保存温度(℃)-20~85(-4F~185F) 動作温度(℃)5~50(41F~122F) USBポート数2 インターフェイスUSB Type-C & USB Type-A ポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9 転送速度(Gbps)最大データ:10 MTBF(時間)2684396 コネクタタイプ1 - PCI Express x4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム) 仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター 付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド 質量(g)57 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ) インターフェースシリアル 保証期間2年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン) コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)65 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)40 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加 長さ(mm)67.9 質量(g)38 幅(cm)12 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0 ~ 100 高さ(cm)1.8 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)154 幅(mm)90 高さ(mm)20 質量(g)62 外部端子PCI Express x4 ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加 長さ(mm)70 幅(mm)18 質量(g)27 ポート数1 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0 ~ 100 高さ(cm)4.9 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計 長さ(mm)92.5999999999999 幅(mm)18 ポート数2 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)0~100 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~70 データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)81 幅(mm)18 レッド 質量(g)38 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)4.4 動作温度(℃)5~50
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷

最大データ転送速度128.0 Kbpsの高速RS-232Cシリアルポートx4 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express ロープロファイルブラケット同梱 16C450/550に準拠したUART内蔵 PCI Expressベース規格1.1に準拠
用途スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御 グリーン 質量(g)74 幅(cm)13 長さ(cm)12 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)1.9 動作温度(℃)0 ~ 50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用 レッド 質量(g)47 幅(cm)12.1 長さ(cm)17.9 湿度(%RH)15~90 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)18.4 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169 コネクタホスト:PCI Express ×4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express x4 長さ(mm)110 幅(mm)120 高さ(mm)19 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド ブラック 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)150 高さ(mm)19 質量(g)125 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み) ブラック MTBF(時間)40000 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換 仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン) インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIExpressx1 時間【MTBF】1920042時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用 インターフェースPCI Express 長さ(mm)124 幅(mm)122 高さ(mm)18 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適 インターフェースPCI Express 長さ(mm)115 幅(mm)19 高さ(mm)120 質量(g)60 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps) ポート数5 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応 仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)133 幅(mm)20 レッド 高さ(mm)65 質量(g)72 ポート数4 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット) 保存温度(℃)-25~70 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)5~50 チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷