拡張インターフェース :「簡単タープ」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCにPCIe NVMe U.2 SSDを追加し、システムのスピードと性能をアップグレード。アダプタケーブル不要、直接アダプタにSSDをマウントするU.2 - PCIe変換アダプタで簡単システム構築。PCI Express 4.0 x4 レーン ホストアダプタ。x4 PCIe 3.0マザーボード対応。PCIe 2.0およびPCIe 1.0との下位互換性もあり。ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了
用途U.2 NVMe SSD機能を追加し、データセンターやエンタープライズレベルのアプリケーションをアップグレード。データ負荷が大きな用途でPCIe U.2 NVMe 2.5インチSSDの最新性能を活用。オーディオ・ビデオ制作編集作業で大きなファイルを効率よく処理。データ量が大きい仕事で作業効率をアップ。開発者やクリエイティブ系に最適 レッド 質量(g)65 幅(cm)12.2 長さ(cm)16.5 湿度(%RH)15~90 保存温度(℃)-25 ~ 70 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用 レッド 質量(g)47 幅(cm)12.1 長さ(cm)17.9 湿度(%RH)15~90 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)18.4 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張 Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ M.2 PCIe x4 ホストインターフェイス 現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
長さ(mm)63 レッド 質量(g)8 湿度(%RH)15 ~ 90 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~ 55
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)77 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express x1 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0~85 保存温度範囲(℃)-25~85 使用湿度(%RH)20~80 レッド 材質スチール
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70 質量(g)36 長さ(cm)10 高さ(cm)0.7 動作温度(℃)-40~ 85 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)54 高さ(mm)18 質量(g)59 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数10 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 長さ(mm)150 幅(mm)69 高さ(mm)15 質量(g)70 コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン] ポート数8 インターフェースSATA タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属) 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度(最大)6Gbps セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド 仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)82 幅(mm)54 高さ(mm)17 質量(g)29 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×4 搭載I/OSATA ポート数6 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり。高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター。作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター。簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)81 幅(mm)18 レッド 質量(g)38 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)4.4 動作温度(℃)5~50
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps) インターフェースUSB3.1en2 長さ(mm)90 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)51 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 保存温度(℃)-20~60 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットASMedia-ASM1142 USBタイプUSB3.1en2-10bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)7 質量(g)37 インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001) 外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4) 主な機能S.M.A.R.T. ドライブサイズ224223000000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷