拡張インターフェース :「黒マント」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express x4 長さ(mm)110 幅(mm)120 高さ(mm)19 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド ブラック 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷