15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)77 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express x1 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム 動作温度範囲(℃)0~85 保存温度範囲(℃)-25~85 使用湿度(%RH)20~80 レッド 材質スチール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)82 幅(mm)54 高さ(mm)17 質量(g)29 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×4 搭載I/OSATA ポート数6 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)54 高さ(mm)18 質量(g)59 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数10 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン] セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 インターフェースPCI Express 長さ(mm)70 幅(mm)56 高さ(mm)16 質量(g)50 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間2年間 セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD) インターフェースPCI Express 長さ(mm)71 幅(mm)18 高さ(mm)121 質量(g)33 データ転送速度6Gbps コネクタサイズPCI Express ×2 搭載I/OSATA ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ) 保証期間ライフタイム インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューション。ASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応。幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 。簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレード。コンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続。単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能 幅(mm)92 質量(g)48 ポート数2 長さ(cm)12.1 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)2 動作温度(℃)0~50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)150 高さ(mm)19 質量(g)125 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み) ブラック MTBF(時間)40000 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用 インターフェースPCI Express 長さ(mm)124 幅(mm)122 高さ(mm)18 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express x4 長さ(mm)110 幅(mm)120 高さ(mm)19 質量(g)78 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド ブラック 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電。USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード。優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上。互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続。モバイル機器の充電と同期 仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps) 長さ(mm)51 幅(mm)80 高さ(mm)22 質量(g)37 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ) インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2 保証期間2年 データ転送速度最大20Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ1x PCI Express x4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 長さ(mm)150 幅(mm)69 高さ(mm)15 質量(g)70 コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン] ポート数8 インターフェースSATA タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属) 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度(最大)6Gbps セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド 仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps) インターフェースUSB3.1en2 長さ(mm)90 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)51 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 保存温度(℃)-20~60 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットASMedia-ASM1142 USBタイプUSB3.1en2-10bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適 インターフェースPCI Express 長さ(mm)115 幅(mm)19 高さ(mm)120 質量(g)60 コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps) ポート数5 動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:10Gbps セット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド レッド MTBF(時間)1677495 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷