拡張インターフェース :「zoom用カメラ」の検索結果
4Kビデオキャプチャ:HDMI 2.0入力ポートから4K/60Hzビデオ(コンテンツ保護されていないもの)をデスクトップPCに取り込むPCIeキャプチャカード(最小要件 x4 スロット)| 4096×2160p 60fps、HDR10、2chオーディオ、16:9 & 4:3 アスペクト比 | HDMIモニタ出力での再生に対応。用途:ビデオ、オンライン会議、カメラフィード、医療イメージングなどを4Kで録画。付属のStreamcatcherまたはサードパーティ(OBS)ソフトウエアを使用可能。YouTubeその他のプラットフォームでライブ配信(RTSP使用)、Teams、Zoomなどのチームワークアプリでの活用。互換性:一般的なプラットフォームと互換性があるH.264(MPEG-4)エンコーディングを使用。すぐに使える付属ソフトウエア、またはサードパーティオプション(DirectShow)を使用 | 標準プロファイル&ロープロフィアルのブラケット付属。OS互換性:Windows 8以上と互換のStreamcatcherソフトウエア付属、NTSCおよびPALシステムにも対応 | HDCP準拠。 Blu-ray、Macからのビデオなど保護コンテンツの取り込みは不可。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換
セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド
性能【Video Revision】HDMI 2.0
高さ(mm)17
質量(g)58
出力AV:HDMI
幅(cm)12
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80(結露なし)
入力AV:HDMI 2.0
保存温度(℃)-5~40
保証期間2年
コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能あり
対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。