拡張インターフェース :「LED電源」の検索結果
関連キーワード
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen 1インタフェース、USB 2.0 / 1.1と互換。・2基のUSB Type-Aおよび2基のUSB Type-Cポートで同時データ転送のニーズに対応。・独立電源LEDインジケーター。・USBバッテリーチャージ仕様1.2と互換。・コンパクトでポータブル設計
仕様●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)または将来発表されるバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●充電仕様:USBバッテリー充電1.2準拠●電力需求:USB Type-C経由5V
材質プラスチック
色チャコールグレー
質量(g)実質量:45
型番SST-EP09C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×10×88(ケーブル含まず)
コネクタUSB Type-Cオスx 1、USB Type-Cメスx 2 (出力)、USB Type-Aメスx 2 (出力)
ケーブル長(mm)100
チップセットVIA VL813
データ転送速度最大5 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】白色で点灯:電源オン
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:47.5
型番SST-ECM27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅
ドライブ数3
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー
質量(g)実質量:57
備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。
型番SST-ECM21-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。