拡張インターフェース :「引っ越し」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C
エコ商品
本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書 本体質量(g)約20 対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く) インターフェースSATA Ⅲ/USB3.2 Gen2 10Gbps 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2.5インチSSD/SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷