1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 × 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。 QM2-2P10G1TBは、M.2 PCIe Gen3 NVMe SSDの増設によってNASパフォーマンスを向上させます。3.5インチドライブベイを占領しないため、ストレージ容量とパフォーマンスを最大化することができます。 M.2 SSDをインストール(ツールは不要)することで、キャッシュプールまたは自動階層化ボリュームを作成できます。 SSDキャッシュを有効化することで性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。 10GBASE-T接続および5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE下位互換性を提供します。 M.2 SSDサーマルセンサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。 静音冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、常に高パフォーマンスを維持できます。 QM2-2P10G1TBは10GBASE-Tマルチギガビット(10G/5G/2.5G/1G/100M)ネットワークポートを備えており、帯域幅を要求するタスクに対して10GbE高速接続でQNAP NASを強化します。QNAPの各種10GbEスイッチによって、高速ネットワーク環境へのアップグレードが容易に行えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.9×68.9×152.65 インターフェース2×M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット 保証期間1年間 ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル LAN1×10GbE
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷