51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel I225V 2.5ギガビット・イーサネット PCIe
ネットワークインターフェースカード。
1個
11,990 税込13,189
欠品中

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE。
1個
68,990 税込75,889
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE。
1個
68,990 税込75,889
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。
1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。
1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SN1610E 32Gb FC ホストバスアダプター
ホストバスアダプター。
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
59日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

増大するサーバー仮想化と統合の要求を満たせる広帯域幅ソリューションをお探しですか。I/O利用率の高いアプリケーションを実行しているサーバーの帯域幅ポテンシャルをフルに発揮させることを困難に感じていますか。HPEStoreFabricSN100016Gbホストバスアダプターは、広帯域幅クラウドアプリケーションや、バックアップ、データベーストランザクション、リッチメディアのような、ストレージの利用率の高いアプリケーションと組み合わせて使用することにより、重要な情報をより高速に保存し、取得できるようにします。仮想マシンの密度が高く、帯域幅の要求の高い環境用に設計されているので、SN100016GbHBAは、単一のサーバーとポート上でより多くのアプリケーションと仮想マシンを実行できるようにします。これにより、配線は少なくなり、IT投資からのリターンは大きくなります。16GbFCHBAは、8および4Gbストレージネットワークとの後方互換性を持っており、将来的な投資も無駄にならないようにします。8GbFCHBAの2倍のI/O性能を持っているので、SN100016GbHBAは、ストレージネットワークのパフォーマンスと効率性をさらに上のレベルに高めることができます。
仕様互換性のあるオペレーティング システム;Microsoft Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Vmware、互換性のあるアレイプラットフォーム:HPE MSAファミリ, HPE XPファミリ, HPE 3PARファミリ, HPE Nimbleファミリ 質量(kg)0.68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)30.5×21.6×11.4
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター
インターフェイスPCI Express×8 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

インターフェイスFlexibleLOM for Rack 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 内部USB拡張キット
サードパーティ製デバイス接続用のオプションの 2 つの USB ポート。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U 3x16 プライマリスロットライザー
DL380 Gen11 2U 3x16 プライマリスロットライザー。
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 セカンドスロットライザー
DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 セカンドスロットライザー。
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen11 1U 1x16 FH セカンドスロットライザー
DL360 Gen11 1U 1x16 FH セカンドスロットライザー。
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U 3x16 セカンドスロットライザー
DL380 Gen11 2U 3x16 セカンドスロットライザー。
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen11 1U 1x16 LP セカンドスロットライザー
DL360 Gen11 1U 1x16 LP セカンドスロットライザー。
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 セカンドスロットライザー
ML350 Gen11 セカンドスロットライザー。
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 2U 2x16 サードスロットライザー
DL380 Gen11 2U 2x16 サードスロットライザー。
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 2x8 サードスロットライザー
ML350 Gen11 2x8 サードスロットライザー。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR216i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR216i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR216i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR416i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR416i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR416i-p Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷

Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
183,900 税込202,290
9日以内出荷

PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
1個
183,900 税込202,290
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
151,900 税込167,090
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
1個
151,900 税込167,090
9日以内出荷