431件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換基板/mSATA SSD→2.5インチSATAコネクタ KRHK-MSATA/S7 玄人志向変換基板/mSATA SSD→2.5インチSATAコネクタ KRHK-MSATA/S7玄人志向
2,288税込2,517
1台
8日以内出荷
mSATA SSDを7mm厚25型SATA SSD互換に変換するためのアダプターです。ブートドライブにも利用可能。 ノートPCのHDD換装に!
Thunderbolt 4 増設ボード Thunderbolt 4 AIC R2.0 ASROCKThunderbolt 4 増設ボード Thunderbolt 4 AIC R2.0ASROCK
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
【I/F】PCI Express 3.0 x4 interface【コネクタ】2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports (with up to 40Gbps bandwidth)【保証】1年
ThinkSystem DE2000H 2U24 SFF 基本筐体 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem DE2000H 2U24 SFF 基本筐体レノボ・ジャパン(Lenovo)
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷
Synergy 32G ファイバーチャネル ホスト バス アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Synergy 32G ファイバーチャネル ホスト バス アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
QLogic QLE2742 PCIe 32Gb 2P SFP+ FC Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)QLogic QLE2742 PCIe 32Gb 2P SFP+ FC Adpレノボ・ジャパン(Lenovo)
398,800税込438,680
1台
8日以内出荷
Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)Qlogic QLE2740 PCIe 32Gb 1P SFP+ FC Adpレノボ・ジャパン(Lenovo)
248,800税込273,680
1台
8日以内出荷
QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)QLogic 16Gb FC デュアルポート HBAレノボ・ジャパン(Lenovo)
198,800税込218,680
1台
8日以内出荷
QLogic 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)QLogic 16Gb FC シングルポート HBAレノボ・ジャパン(Lenovo)
128,800税込141,680
1台
8日以内出荷
PCI-Express接続 USB3.0外部2ポート増設カード LowProfile対応 USB3.0RA-P2H2-PCIE 玄人志向PCI-Express接続 USB3.0外部2ポート増設カード LowProfile対応 USB3.0RA-P2H2-PCIE玄人志向
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
デスクトップPCのフロントとリアにUSB3.0を増USB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボード。フロントUSB3.0ポート用ピンヘッダを搭載し合計4ポートのUSB3.0が利用可能です。 ※フロントUSB3.0ポート増設には対応したPC(ケース)が必要です。 ロープロファイル対応 ロープロファイル対応でスリムPCへの増設も可能です。
Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)Emulex 16Gb FC デュアルポート HBAレノボ・ジャパン(Lenovo)
178,800税込196,680
1台
8日以内出荷
Emulex 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)Emulex 16Gb FC シングルポート HBAレノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張 StarTech.comRS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張StarTech.com
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド質量(g)60ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1
RS232C RS422 RS485シリアルインターフェースカード/PCIe x1/2ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9 拡張 ボード StarTech.comRS232C RS422 RS485シリアルインターフェースカード/PCIe x1/2ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9 拡張 ボードStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド質量(g)57ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
84,980税込93,478
1個
23日以内出荷
QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カードIntel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
ネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM4チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに4口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。このPCI ExpressネットワークアダプタカードはPCIeバージョン2.1/2.0、および PCI Express x2、x4、x8、x16拡張スロットに対応考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。コントローラーチップを最適な温度に保つヒートシンクを搭載し、信頼性の高い優れた性能を実現IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ブラックポート数4消費電力(W)3.5対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)-10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)準拠規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0インターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×83×167動作温度0℃ to 50℃ (32°F to 122°F)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、DDM、プロミスキャスモードデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~90(結露なきこと)コネクタタイプPCI Express x2
Mr.HAYAI Jackson エアリアMr.HAYAI Jacksonエアリア
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )質量(g)ボード:約39対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応保証期間1年コネクタRJ-45型8極コネクター伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、消費電力(A)最大1通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64chCONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
ネットワークアダプターカード/PCIe x2/2ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張 StarTech.comネットワークアダプターカード/PCIe x2/2ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張StarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsデュアルポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×2接続。独立したイーサネットコントローラーで信頼性の高いパフォーマンスを実現優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して最適なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ポート数2対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×112×120保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
サウンドボードデバイス ビット・トレード・ワンサウンドボードデバイスビット・トレード・ワン
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
「俺の効果音!!」はボイスチャットでオリジナルな効果音をみんなに聞かせることができるサウンドデバイスです。 ボタンを押すだけで効果音や合いの手を再生しゲームプレイや会議を盛り上げたりすることが可能なオンラインパーティグッズです。 専用音声波形編集ツールを使用して自分のお好みのサウンドファイルを使用することも可能です。 最大5つの効果音を設定し様々な場面に応じた音を用意、ここぞという場面で活用できます。 有名なBGM(著作権許諾済)や様々な効果音を動作確認用プリセットとして収録、各ケーブルを繋げばすぐにスタンバイOK。 溢れるSEセンスで、あなたのボイスチャットや会議で笑いの渦や感動のエンディングを発生させちゃいましょう。
付属品USBケーブル(A to miniB)、4極プラグケーブル(オス - オス)、4極-3極変換コネクタ、保証書質量(g)約60電源USBより給電(DC5V)対応OS日本語版Windows11/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×20mm対応機種USB通信ポートを標準で持つ機種(設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要)対応(音源フォーマット)MP3/WAV/AIFF/OGG/FLAC(読み込み後に独自フォーマットに変換)インターフェースUSBminiB、3.5mm4極CITAジャック×2(入力/出力)、PLAYボタン×5、STOPボタン×1、SOUND GAINボリューム、MIC GAINボリューム連続使用可能時間(収録)5ボタン全体で90秒動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)再生形式サンプリング周波数:約40kHz/量子化ビット 8bit
ロジックICで創る自作CPUキット ビット・トレード・ワンロジックICで創る自作CPUキットビット・トレード・ワン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
計算機の内部構造を学習するための工作キットです。 ロジックICのみの組み合わせで動作するCPUを作り出すことができます。 8bitCPUであり汎用性のある命令を16種類実行可能な実用性のあるCPUとなっています。 44個の汎用ICを組み合わせた純粋な回路構成を特徴とし、内部信号を表示する100個以上のLEDや、16進数キーパッドなどを備えわかりやすく学習が可能です。 プログラムは最大64命令から構成することができ、命令の組み方によって様々な動作をさせることできます。 これからCPUの内部構造を学んでいきたいと考える学生や社会人を対象としてブラックボックスなしの純粋な回路をもってCPUの仕組みを初歩から学ぶことが可能です。 書籍付き商品
質量(g)約410タイプ(クロック)ジャンパーピンとスイッチにて選択(段階的に250 kHz から244 Hz、低周波クロック、手動クロック)電源電圧5V(1A以上のUSB ACアダプタかモバイルバッテリ必要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×40mm消費電流(A)1以下電池(バックアップ電池)CR2032適用領域(スタックおよびユーザ操作用RAM 領域)32Byteレジスタ(kΩ)10 個、(汎用レジスタ)2個bit構成8bit総命令数16種類、(1プログラムにおける最大命令数)64命令
ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード 玄人志向ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード玄人志向
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
PCI Express 接続 SATA III 増設ボード OSのブートが可能 ロープロファイルブラケット付属
仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード付属品ロープロファイルブラケット規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4本体寸法(mm)54×79対応OSWindows 11、10、8.1使用チップASMedia製 ASM1166対応ロープロファイル保証期間1年スロットPCI Express×4 ~×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6RoHS指令(10物質対応)対応
ASMedia ASM1062R搭載 SATA3 内部x2 インターフェースボード 玄人志向ASMedia ASM1062R搭載 SATA3 内部x2 インターフェースボード玄人志向
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
高速SSDの速度が活かせるPCI Express 接続 SATA III 増設ボード RAIDの設定がよくわかる!日本語クイックガイド 内蔵SATA III ポート 増設ボード RAID 0 / 1 / SPAN(JBOD) / Normal(Single)
仕様(増設ポート)SATA III 内部ポート×2付属品ユーティリティCD、ロープロファイルブラケット本体寸法(mm)50×69対応OSWindows 10 / 8.1 / 7使用チップASMedia製 ASM1062R対応ロープロファイルブラケット付属保証期間1年スロットPCI Express×4 ~×16 スロット、内部接続:PCI Express 2.0×2RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-TStarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電 StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電StarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカードマルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給ポート数1対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
PCIブラケット 変換名人PCIブラケット変換名人
999税込1,099
1個
6日以内出荷
空いているPCIスペースに2.5インチHDDを増設できるカードです。 ドライブベイが足らなくなった時に便利です。 PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚)、取付ネジ×5本質量(g)28(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×1×111スロット対応:PCI/PCIe(フル/ロープロ両対応)
PCIブラケット 変換名人PCIブラケット変換名人
999税込1,099
1個
7日以内出荷
M/BのUSB2.0端子を分岐・延長するケーブルです。 PCケースの背面に2つのUSBポートを増設できます。 PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚)質量(g)51(本体のみ)ケーブル長(cm)約50
PCIブラケット 変換名人PCIブラケット変換名人
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
M/BのUSB2.0端子を分岐・延長するケーブルです。 PCケースの背面に最大4つのUSBポートを増設できます。
付属品PCIブラケット質量(g)77端子USB 2.0(9ピン)×2 - USB A(メス)×4ケーブル長(cm)約25
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
IDE-SATA変換基板 変換名人IDE-SATA変換基板変換名人
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
1.8インチHDDをSATAで接続するための変換基板です。 ZIF/LIFケーブル付属なので東芝/日立製HDDの両方に対応します。
付属品ZIF/LIFケーブルグリーン端子ZIF/LIF - SATA
変換アダプタ 変換名人変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
DVIとDVIを中継または変換するアダプタです。 DVI-IとDVI-Dの両方に対応しています。 DVI-IとDVI-Dを変換する時に便利です。 延長用の中継としても使えます。
ブラック規格DVI-D/DVI-I両対応端子DVI(24+1ピン メス) - DVI(24+1ピン メス)
変換アダプタ 変換名人変換アダプタ変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
VGAをDVI変換するアダプタです。 空いているDVI端子にVGAモニターを接続したい時に便利です。
アイボリー端子VGA(D-sub15ピン オス) - DVI(24+1ピン メス)
変換アダプタ 変換名人変換アダプタ変換名人
829税込912
1個
7日以内出荷
DVI-IをVGAに変換するアダプタです。 VGA端子のみのPCにDVI-Iのモニターを接続したい時に便利です。
ブラック端子DVI-I(24+5ピン オス) - VGA(D-Sub15ピン メス)
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
CFカードをZIF/LIF HDDに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 64GBに対応しています。
グリーン接続ZIF/LIF(リボンケーブル)対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚適合容量(GB)最大64
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBに対応しています。
ブラック接続IDE40ピン メス対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚適合容量(GB)最大64
ESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボード ビット・トレード・ワンESP32オーディオストリーミングスタンド実験ボードビット・トレード・ワン
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
開発が容易なESP32-WROOM-32Eに小型I2Sアンプとスピーカー、イルミネーション用LEDを組み合わせた音と光の実験ボード 様々な単機能のサンプルプログラムを利用した実験から、自身で作成・改変したカスタムファームウェアを利用しオーディオストリーミング機能の実装を楽しむことが出来るカスタマイズ性に富んだアイテム 基板上にはESP32モジュール、USB-シリアル変換、電源回路が搭載され開発環境(IDE)をインストールしたPCにマイクロUSBケーブルを接続すれば直ぐに実験を始める事が可能
仕様搭載マイコン:ESP32-WROOM-32E、別途必要物:USB Micro-B ケーブル付属品保証書質量(g)約40使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Micro-B)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60 60 5(基板のみ 突起物除く)保証期間1年外部インタフェースSPI、I2C、I2S、アナログ音声出力×2、タッチセンサ端子×3
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)82幅(mm)54高さ(mm)17質量(g)29データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×4搭載I/OSATAポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレードStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)インターフェースPCI Express長さ(mm)71幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイムインジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLEDセット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 4ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)70幅(mm)56高さ(mm)16質量(g)50データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
拡張インターフェース