「プロセッサー」から絞り込む
その他(1)
AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセットAMD X300チップセット
使用CPUSocket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで)
適合ソケットDDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応
ストレージ2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2
RAID機能RAID 0,1(SATA)
拡張スロット数M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用)
フタDisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポート
フロントパネル電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子
本体寸法(mm)155×155×80
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
【CPU】Intel 13th Gen (Raptor Lake-P) Core Processors。【冷却機構】CPUクーラー付属。【サポートOS】Windows 10/11。【チップセット】MCP。【メモリ】Dual Channel DDR4 3200 MHz64GB (32 GB per DIMM)2 x 260-pin SO-DIMM。【ストレージ】1 x M.2 (KEY M 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD。【LAN】Intel I226LM with 10/100/1000/2500 。【Wifi】1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.3(M.2 Key E 2230 PCIe x1 USB 2.0 for Wireless)。【フロント入出力】2 x USB 3.2 Gen2 (Type A)1 x USB4/ThunderboltTM 4 (Supports DP1.4a display output)1 x USB3.2 Gen2 (Type-C Supports DP1.4a display output)。【リア入出力】2 x HDMI 2.0b1 x 2.5 Gigabit LAN2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)DC Jack:1。【付属品】1 x 19V/90W Power Adapter1 x Screw Package1 x VESA mounting bracket
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。