3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m 付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット 質量(kg)正味:4.4 タイプ「梱包」PCE 種類製品または部品:Automatic transfer switch 規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスA ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2、「梱包」60 定格電流(A)20 出力電圧(V)AC100単相 入力電圧(V)AC100単相 梱包数1 保護等級NEMA:50/60Hz 相対湿度5…95% 高さ(cm)4.4、「梱包」11.4 梱包質量(g)6170 周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45 負荷容量2000VA 最大消費電流(A)20 奥行き(cm)「梱包」35.6 電流制限(A)入力:20 ストレージ周囲温度:-25…65℃ 許容電圧(V)90…110 深さ(cm)23.6
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

16口のC13、2口のC19アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた200V 30A対応ラックATS
寸法(mm)88.1×431.8×236.2、「梱包」209.5×584.2×355.6(高さ×幅×奥行) 質量(kg)6.58 温度(℃)動作時:-5~45(23~113°F)、保管時:-25~65(-13~149°F) 定格入力電圧(V)交流200/208 高度(m)[最大高度(平均海面より) ]動作時:0~3000 (0~10000ft)、保管時:0~15000(0~50000ft) 安全性cULus / PSE-UL/EN/IEC 62368-1 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格FCCパート15/ICES-003 梱包質量(g)9070 コネクタ出力:C13コンセント16個、C19コンセント2個 過負荷保護内部:20A2極ブレーカ2個、外部(推奨):30A装備 短絡電流(A)10k 入力電圧許容:定格の±10% 切替時間最大10ms(高感度、50-60Hz)・最大12ms(低感度、50-60Hz) 湿度(%)動作時:5~95、(結露しないこと)・保管時:5~95、(結露しないこと) 最大入力電流(A)30(PSE) 入力コネクタ2.44m(8ft)のL6-30P電源コード2本 最大出力電流(A)24(UL)
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

8口のC13、1口のC19アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた200V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L6-20P 16 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 IEC 60320 C13 12 A 2P+E、1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E●保護形式:Without circuit breaker●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m 付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット 質量(kg)正味:4.83 タイプ「梱包」PCE 種類製品または部品:Automatic transfer switch 規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスA ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2、「梱包」60 コンセント個数9 定格電流(A)20 出力電圧(V)AC200単相208 入力電圧(V)AC200単相208 電源コード(m)長さ:2.44 梱包数1 保護等級NEMA:50/60Hz 相対湿度5…95% 高さ(cm)4.4、「梱包」23.6 梱包質量(g)6600 周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45 負荷容量3300VA 最大消費電流(A)20 奥行き(cm)「梱包」35.6 電流制限(A)入力:20 ストレージ周囲温度:-25…65℃ 許容電圧(V)180…220 深さ(cm)23.6
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング