6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロセッサー」から絞り込む
Celeron 7305(1)
Core i3-1215U(1)
Core i5-1235U(1)
その他(3)
インテル 第12世代Core プロセッサ搭載 15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計 EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応 199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能 壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション 最大50℃の動作周囲温度に対応 さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i5-1235U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー12 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305 スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)プロセッサー ベース動作周波数1.1 キャッシュメモリー8 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

インテル 第12世代Core プロセッサ搭載。15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i3-1215U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー10 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7425Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント 寸法(mm)174×108×25.9H (内部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル プロセッサー N50 (TDP 6W) 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ65W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(内蔵アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
45,980 税込50,578
63日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7211Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:Intel UHD Graphics Technology 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷