筐体/ベアボーン :「Eサート」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロセッサー」から絞り込む
Core i3-100U(2)
Core i3-1215U(1)
Core i5-1235U(1)
その他(9)
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7211Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:Intel UHD Graphics Technology 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ 寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足] 対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ) 保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。 使用CPUインテル Atom x7425Eプロセッサー 識別記号Country Cord:no cord OSOS無し RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ90W電源アダプター Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ) I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2) 内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー 認証マークASUS NUCロゴなし LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源150W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート 使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

インテル 第12世代Core プロセッサ搭載。15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i3-1215U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー10 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

インテル 第12世代Core プロセッサ搭載 15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計 EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応 199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能 壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション 最大50℃の動作周囲温度に対応 さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i5-1235U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー12 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源90W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
68,980 税込75,878
78日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Intel Graphics●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38 電源90W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core 3 100U プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
68,980 税込75,878
23日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:インテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192x170x104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38 電源120W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core Ultra 7 155H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源120W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート 使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源120W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート 使用CPUインテル Core Ultra 7 155H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38 電源120W電源アダプター メモリー無2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から78日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:IntegratedIntel Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源120W電源アダプター メモリーN/A2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート) オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
89,980 税込98,978
72日以内出荷から78日以内出荷

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源120W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能 使用CPUインテル Core Ultra 7 155H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート) オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
119,800 税込131,780
78日以内出荷