「プロセッサー」から絞り込む
Core i3-100U(2)
その他(8)
パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)
質量(kg)PCのみ:0.8
電源150W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート
使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ
寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]
対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise
メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)
保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。
識別記号Country Cord:no cord
OSOS無し
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ90W電源アダプター
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)
I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック
ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)
認証マークASUS NUCロゴなし
LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask
寸法(mm)270×180×50
質量(kg)(PC only)2.9
メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2
使用CPUIntel Core Ultra 9 185H Processor
OSWindows 11 Home
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ330W Power Adapter
Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset)
ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots
内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070
LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥379,800
税込¥417,780
93日以内出荷
・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask
寸法(mm)270×180×50
質量(kg)(PC only)2.9
メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2
使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H
OSWindows 11 Home
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ330W Power Adapter
Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset)
ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots
内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060
LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥289,800
税込¥318,780
108日以内出荷
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント
寸法(mm)174×108×25.9H (内部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]
対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterprise
メモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)
保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。
使用CPUインテル プロセッサー N50 (TDP 6W)
識別記号Country Cord:no cord
OSOS無し
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ65W電源アダプター
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(内蔵アンテナ)
I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロック
ストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)
内蔵グラフィックスGPU:インテル UHDグラフィックス・テクノロジー
認証マークASUS NUCロゴなし
LAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
1台
¥45,980
税込¥50,578
63日以内出荷
パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)
質量(kg)PCのみ:0.8
電源120W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38
電源120W電源アダプター
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51
電源90W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥68,980
税込¥75,878
78日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Intel Graphics●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38
電源90W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core 3 100U プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥68,980
税込¥75,878
23日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51
電源120W電源アダプター
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。