絞り込み
外径(Φmm)
- 46(2)
- 47(2)
- 49(1)
- 51(1)
- 52(1)
内径(Φmm)
- 34
- 11(1)
- 19(4)
- 24(3)
- 28.5(1)
- 29(3)
- 39(3)
- 43(2)
- 44(2)
- 49(3)
- 58(2)
- 59(2)
- 68(2)
- 69(2)
- 78(2)
- 103(2)
- 108(2)
- 113(1)
- 118(2)
- 123(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 150(1)
- 202(1)
- 500(2)
ブランド
- オイレス工業(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
46(2)
47(2)
49(1)
51(1)
52(1)

オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
オイレス#80 パイプ素材
オイレス工業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。長さ(mm)500
オイレス ♯300パイプ素材
オイレス工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸棒・パイプ
- プレート
- オイルレスブッシュ
- オイルレスワッシャー