絞り込み
外径(Φmm)
  • 36
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 21.5(3)
  • 26(3)
  • 30(3)
  • 31(3)
  • 31.5(4)
  • 33(3)
  • 40(5)
  • 41(4)
  • 41.5(3)
  • 46(3)
  • 47(3)
  • 50(4)
  • 51(3)
  • 52(5)
  • 56(3)
  • 60(5)
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 24(1)
長さ(mm)
  • 202(2)
  • 500(1)
ブランド
  • オイレス工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
31.5(4)
40(5)
41(4)
46(3)
47(3)
50(4)
51(3)
52(5)
56(3)
60(5)
外径(Φmm)をもっと見る
  • オイレス#80 丸棒 オイレス工業

    オイレス#80 丸棒

    オイレス工業
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • オイレス ♯600丸棒 オイレス工業

    オイレス ♯600丸棒

    オイレス工業(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
    種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
  • オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材) オイレス工業

    オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)

    オイレス工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
    種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒・パイプ