絞り込み
外径(Φmm)
- 51
- 15(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 21.5(3)
- 26(3)
- 30(3)
- 31(3)
- 31.5(4)
- 33(3)
- 36(3)
- 40(5)
- 41(4)
- 41.5(3)
- 46(3)
- 47(3)
- 50(4)
- 52(5)
- 56(3)
- 60(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 34(1)
- 39(2)
長さ(mm)
- 200(1)
- 202(2)
ブランド
- オイレス工業(3)
「外径(Φmm)」から絞り込む
31.5(4)
40(5)
41(4)
46(3)
47(3)
50(4)
51
52(5)
56(3)
60(5)
外径(Φmm)をもっと見る

オイレス ♯600丸棒
オイレス工業(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から7日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
オイレス ♯600パイプ材(ブッシュ素材)
オイレス工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600パイプ材長さ(mm)202使用温度範囲(℃)-40~150
オイレス ♯300パイプ素材
オイレス工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷から9日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸棒・パイプ
- プレート
- オイルレスブッシュ
- オイルレスワッシャー