プレート :「直動」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
6(3)
8(2)
10(5)
11(3)
15(3)
20(8)
30(3)
厚さ(mm)をもっと見る
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500 材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
厚さT(mm)20(±0.025) 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイレス工業#500SP L形プレート
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)-40~+120 寸法l2(mm)15
1個
特価
728 税込801
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。・無給油で使用できます。・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
幅(mm)120
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)35
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)1000
1個
12,880 税込14,168
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)35
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

厚さT(mm)10 取付穴数2 公差(mm)(l1)±0.2 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 厚さ公差(mm)±0.01 幅公差(mm)-0.1/-0.3
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚さT(mm)20 取付ボルトM10六角穴付(2個) 公差(mm)(l1)±0.2 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 厚さ公差(mm)±0.01 幅公差(mm)-0.1/-0.3
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)200 幅(mm)200 使用温度範囲(℃)-200~+200
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-40~+120
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

厚さT(mm)20 取付ボルトM10六角穴付(2個) 寸法l2(mm)25 公差(mm)(l1)±0.2 材質(ベース)500F1 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 厚さ公差(mm)±0.01 幅公差(mm)-0.1/-0.3
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)500 幅(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~+100
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング